空調風神服 チタン加工ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF96032)

空調風神服 チタン加工ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF96032) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF96032) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF96032) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF96032) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF96032) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF96032) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF96032) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF96032) - サンエス

〇服
・イベントなど様々なシーンで着用できるユーティリティデザインウェア
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付け
・ラグラン袖の切り替えに沿ったマチでより広範囲に風を集めることが可能
・名入れプリントが出来るように切り替えも無
・首元、アクセントにロゴをプリント(反射プリント)
・隠しボタン付き左胸ポケット
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・RD9243バッテリー推奨
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

内容量1セット
注意
※Sはユニセックスサイズ
※この商品に保冷剤ポケットは付いておりません
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75636368KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636377KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636386KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636395KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636411KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636420KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636429KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636438KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636447KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636456KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636465KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636481KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636490KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636499KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636508KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636517KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636526KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636535KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636551KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636560KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636569KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636578KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636587KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636596KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636605KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636621KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636630KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636639KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636648KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636657KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636666KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636675KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636691KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636700KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636709KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636718KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636727KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636736KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636745KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636761KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636770KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636779KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636788KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636797KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636806KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636815KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636831KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636840KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636849KF96032-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする