曜日別特売

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF96030)

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF96030) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF96030) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF96030) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF96030) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF96030) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF96030) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF96030) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF96030) - サンエス

〇服
・イベントなど様々なシーンで着用できるユーティリティデザインウェア
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付け
・ラグラン袖の切り替えに沿ったマチでより広範囲に風を集めることが可能
・名入れプリントが出来るように切り替えも無
・首元、アクセントにロゴをプリント(反射プリント)
・隠しボタン付き左胸ポケット
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・RD9243バッテリー推奨
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

内容量1セット
注意
※Sはユニセックスサイズ
※この商品に保冷剤ポケットは付いておりません
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75635878KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75635887KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75635896KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75635905KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75635921KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75635930KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75635939KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75635948KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75635957KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75635966KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75635975KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75635991KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636000KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636009KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636018KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636027KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636036KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636045KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636061KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636070KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636079KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636088KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636097KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636106KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636115KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636131KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636140KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636149KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636158KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636167KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636176KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636185KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636201KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636210KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636219KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636228KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636237KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636246KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636255KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636271KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636280KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636289KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636298KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636307KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636316KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636325KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636341KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636350KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
75636359KF96030-KS086
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする