USUI-TA 広幅 耐熱 接着剤セット

USUI-TA 広幅 耐熱 接着剤セット - Panasonic(パナソニック)USUI-TA 広幅 耐熱 接着剤セット - Panasonic(パナソニック)USUI-TA 広幅 耐熱 接着剤セット - Panasonic(パナソニック)USUI-TA 広幅 耐熱 接着剤セット - Panasonic(パナソニック)USUI-TA 広幅 耐熱 接着剤セット - Panasonic(パナソニック)USUI-TA 広幅 耐熱 接着剤セット - Panasonic(パナソニック)USUI-TA 広幅 耐熱 接着剤セット - Panasonic(パナソニック)USUI-TA 広幅 耐熱 接着剤セット - Panasonic(パナソニック)

軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材
303mm幅の広幅デザイン。
広幅石目の高級感を手軽に演出可能。

長さ(mm)909幅(mm)303厚さ(mm)1.5基材WPB(ウッドプラスチックボード)内容量1箱(12枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75629910XKERSWCSグレーコンク柄
40,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75629919XKERSWSSベージュセルぺ柄
40,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75629928XKERSWLSペールグレーライム柄
40,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75629937XKERSWVYホワイトオニックス柄
40,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする