Nasta Interphone2 標準セット

Nasta Interphone2 標準セット - NASTA(ナスタ)

デザイン:シンプルに、そして、上質に
すっきりと洗練されたシルエット。シンプルを極めたデザインは、建築と調和し美しくなじみます。それでいて機能性も両立。見る・話す・確認するの使いやすさをとことん追求しています。
サウンドデザイン:自分の心地よさで選べる、6つの音色
サウンドデザイナーJEMAPUR氏と共に「生活環境としての音」という視点から日常の快適さを追求し、人がよりリラックスできる響きを目指しました。自然と調和すると言われる音階、心地よさをデザインしています。自然のリズムや響きに調和する音 A=432Hz
荷物受取:置き配も対面もスムーズ。荷物の受け取りなら、ナスタです
オンラインショッピングが増えた今、インターホンに求められているのが荷物受け取りの便利さ。ナスタは、自動応答とスマホ対応で、留守中でも手が離せない時でも安心。配達の時間に縛られず、毎日快適にくらせます。
自動応答:留守中や、家にいても出られない時は、自動応答で置き配を指定できる
スマホ対応:家じゅうどこでも、外からでも、スマホでの対応が可能
防犯:24時間防犯カメラ機能で安心してくらす
24時間録画・録音で、家族みんないつでも安心
照明がなくてもOK、ナイトビジョンで夜も見守る
玄関前が気になったらどこからでもスマホでチェック
おやすみモードで静かな空間に
電気錠連携でインターホンから解錠
他世帯連携でコミュニケーションをスムーズに
住宅用火災警報器・ガス警報器連携で危険をお知らせ

その他夜間撮影:【玄関子機】ナイトビジョン付属品なべ小ねじ(SUS)呼び4×28 4本、丸木ねじ(SUS)呼び4×18 4本、ワッシャー 4個、玄関子機壁付ベース 1個、室内親機壁付ベース 1個セット内容玄関子機、室内親機、専用アプリ材質【室内親機】難燃性PC・ABS樹脂、【玄関子機】難燃性PC樹脂質量(g)【室内親機】400、【玄関子機】約215(玄関子機壁付ベースを含む)電源(V)【室内親機】AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)【室内親機】待機時:約9(最大)、動作時:約14(最大)電源【玄関子機】室内親機より供給使用温度(℃)【室内親機】0~40(結露なきこと)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【室内親機】142.5×150.5×30.9、【玄関子機】91×123×36.3機能24時間録画使用環境玄関子機:【温度】-10~50℃ / 【湿度】90%以下(結露なきこと)視野角【玄関子機】水平:約120° / 垂直:約70°取付け方法【室内親機】壁付け(室内親機壁付ベース付属)、【玄関子機】JIS1個用スイッチボックス、もしくは壁付け(玄関子機壁付ベース付属)映像素子【玄関子機】HD録画時間【室内親機】32GB:約5日間、64GB:約10日間、128GB:約19日間、256GB:約39日間、※履歴1件あたりの録画時間を5分としたとき(防犯録画)または、映像設定:「なめらか」の場合、※microSDカードはお客様自身でご用意ください。(※microSDカード(市販品)使用時)画素数【玄関子機】約90万画素モニタ【室内親機】4.3インチ防水性【玄関子機】IP54内容量1個
関連資料:CAD(0.11MB) 施工説明書(3.22MB)取扱説明書:(9.21MB)
注意
※1:取り替えの場合は施工説明書をご確認ください。
※2:室内親機をルーター経由でインターネットに接続できる環境および、スマートフォンへの専用アプリケーション「Nasta Interphone 2」のインストールが必要です。スマー トフォンを連携させるには、インターネットに接続した無線LANルーターが必要です(環境によっては接続できない可能性があります)。詳細は取扱説明書「製品仕様」の「無線LANインターフェース」に記載されている内容をご 確認ください。
※3:microSDカード(市販品)の挿入が必要です。microSDカードはお客様自身でご用意ください。
※4:JEMーA端子またはインターホン入力などの外部入力端子がある電気錠操作器や制御ユニットと連携する ことができます。JEM-A端子がある機器をご使用の場合は、別売のNasta JEM-Aアダプタ(KS-ND-JM01)をご用意ください。
※5:電気錠、住宅用火災警報器または住宅用火災移報アダプタ、ガス警報器をご使用になるには、 機器の種類や接点種別に応じた設定が必要です。
※6:接続できる機器は1台のみです。
※7:他世帯親機の接続には別売のNasta 世帯連携用アダプタ(KS-ND-CP01)が必要です。
※本製品は侵入や盗難などを防止することを目的とした製品ではありません。これによる事件・事故および損害の発生などについて、メーカーは責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
※本サイト内の画面表示は全てハメ込み画像です。
※Android は Google LLC の商標です。
※iOSは、Apple Inc.のOS名称です。IOS商標は、Cisco Systems,Inc.またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
※その他記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。本書に記載されている製品名等には、必ずしも商標表示記号((R)、TM)を付記していません。
※掲載の写真は、印刷物につき実物と色・形が異なる場合がございます。
※製品の寸法表記と実寸の寸法許容差は若干の誤差がございます。ご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75629806KS-ND02A-BKBK【室内親機】ブラック、【玄関子機】ブラック、ブラック×ブラック
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75629815KS-ND02A-BKSV【室内親機】ブラック、【玄関子機】シルバー、ブラック×シルバー
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75629831KS-ND02A-WBK【室内親機】ホワイト、【玄関子機】ブラック、ホワイト×ブラック
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75629840KS-ND02A-WSV【室内親機】ホワイト、【玄関子機】シルバー、ホワイト×シルバー
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする