Nasta Interphone2用 増設用インターホンモニター

Nasta Interphone2用 増設用インターホンモニター - NASTA(ナスタ)

Nasta Interphone 2(KS-ND02A)用の増設モニターです。
増設モニターを取り付ければ、他の部屋からでも訪問者対応ができ、家族間の通話にも対応します。
室内親機1台につき、増設モニターは1台接続可能です。

付属品なべ小ねじ(SUS)呼び4×28 2本、丸木ねじ(SUS)呼び4×18 2本、ワッシャー 2個、室内親機壁付ベース 1個材質難燃性PC・ABS樹脂質量(g)330電源室内親機より供給使用温度(℃)0~40(結露なきこと)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142.5×150.5×30.9取付け方法壁付け(室内親機壁付ベース付属)液晶モニター4.3インチ内容量1個
注意
※本製品は侵入や盗難などを防止することを目的とした製品ではありません。これによる事件・事故および損害の発生などについて、メーカーは責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
※本サイト内の画面表示は全てハメ込み画像です。
※Android は Google LLC の商標です。
※iOSは、Apple Inc.のOS名称です。IOS商標は、Cisco Systems,Inc.またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
※その他記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。本書に記載されている製品名等には、必ずしも商標表示記号((R)、TM)を付記していません。
※掲載の写真は、印刷物につき実物と色・形が異なる場合がございます。
※製品の寸法表記と実寸の寸法許容差は若干の誤差がございます。ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75629849KS-ND02A-A-BKブラック
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
75629858KS-ND02A-A-Wホワイト
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする