Belcat BWPA-STND は、小型PAスピーカーに対応した高さ調整式スピーカースタンド。680mm/870mm/1050mmの3段階で高さを設定でき、用途に合わせて最適なポジションに調整できます。安定性の高い構造で、ライブやイベント、スタジオなど幅広いシーンで活躍。持ち運びに便利なショルダーソフトケースも付属しています。
※本製品は 1本単位 での販売です(ペアではありません)。
・35mm径対応のスピーカースタンド
・680mm/870mm/1050mmの3段階高さ調整
・安定性の高いスチール製構造
・小型PAスピーカーやモニタースピーカーに最適
・ショルダーソフトケース付属で持ち運びが簡単
・ライブ/イベント/スタジオ/自宅など幅広く使用可能
・シンプルなブラックデザインで環境を選ばない
・型番:BWPA-STND
・JANコード:4534853915991
・高さ調整:680mm/870mm/1050mm
・対応径:35mm
・付属品:ショルダーソフトケース
・販売形態:1本
・ブランド:Belcat(ベルキャット)
BWPA-STND は、コンパクトながら安定性に優れたスピーカースタンド。高さ調整が簡単で、現場の状況に合わせて柔軟にセットできるため、持ち運びの多いミュージシャンやイベント運営にも最適なアイテムです。