D'Addario EJ26-B25 は、温かく豊かなトーンが特徴のフォスファーブロンズ弦を採用したアコースティックギター用カスタムライトゲージ弦のお得な25セットパック。11-52 のバランスの良いテンションは、弾きやすさと音の太さを両立し、フィンガースタイルからストロークまで幅広い演奏に対応します。フォスファーブロンズならではの明瞭な高音と豊かな中低域が魅力の定番モデルです。
・温かく豊かなトーンを生み出すフォスファーブロンズ弦
・11-52 のカスタムライトゲージで弾きやすさと音の太さを両立
・フィンガースタイル/ストロークどちらにも対応
・明瞭な高音とバランスの良い中低域
・安定したチューニングと高い耐久性
・大量使用に便利な25セット入りバルクパック
・型番:EJ26-B25
・JANコード:0019954305192
・ゲージ:Custom Light 11-52
(.011 / .015 / .022 / .032 / .042 / .052)
・素材:Phosphor Bronze(フォスファーブロンズ)
・セット内容:25セット
・用途:アコースティックギター用弦
・ブランド:D'Addario(ダダリオ)
EJ26-B25 は、弾きやすさと豊かな響きを求めるアコースティックギタリストに最適なカスタムライトゲージ弦。交換頻度の高いプレイヤーやスタジオ常備用としても便利な高コストパフォーマンスモデルです。