D'Addario PW-CT-22 NS Uku Soundhole Tuner は、ウクレレのサウンドホールに目立たず取り付けられる超小型チューナー。フルカラーの高視認ディスプレイと素早い反応で、正確なチューニングを実現します。演奏中の外観を損なわず、ステージでも自宅でも快適に使用できるウクレレ専用設計のモデルです。
・ウクレレのサウンドホールに取り付ける超小型チューナー
・フルカラー・ディスプレイで視認性が高い
・素早く正確な反応でストレスのないチューニング
・楽器の外観を損なわない目立たないデザイン
・410~480Hz のキャリブレーションに対応
・ウクレレ専用のチューニング精度
・軽量・コンパクトで持ち運びも簡単
・型番:PW-CT-22
・JANコード:0019954286460
・タイプ:ウクレレ用サウンドホールチューナー
・表示:フルカラー・ディスプレイ
・キャリブレーション:410~480Hz
・用途:ウクレレのチューニング
・ブランド:D'Addario(ダダリオ)
PW-CT-22 は、ウクレレの見た目を崩さずに正確なチューニングを行いたいプレイヤーに最適なチューナー。ライブでも自宅でも使いやすく、ウクレレ奏者の必携アイテムです。