D'Addario PW-CT-15 NS Soundhole Tuner は、アコースティックギターのサウンドホールに目立たず取り付けられる超小型チューナー。フルカラーの高視認ディスプレイと素早い反応で、正確なチューニングを実現します。演奏中の外観を損なわず、ステージでも自宅でも快適に使用できる実用性の高いモデルです。
・アコースティックギターのサウンドホールに取り付ける超小型チューナー
・フルカラー・ディスプレイで視認性抜群
・素早く正確な反応でストレスのないチューニング
・楽器の外観を損なわない目立たないデザイン
・410~480Hz のキャリブレーションに対応
・アコースティックギター/ウクレレなどのアコースティック楽器に最適
・軽量・コンパクトで持ち運びも簡単
・型番:PW-CT-15
・JANコード:0019954170165
・タイプ:サウンドホールチューナー
・表示:フルカラー・ディスプレイ
・キャリブレーション:410~480Hz
・用途:アコースティックギター/ウクレレ用チューニング
・ブランド:D'Addario(ダダリオ)
PW-CT-15 は、見た目を崩さずに正確なチューニングを行いたいプレイヤーに最適なチューナー。ライブでも自宅でも使いやすく、アコースティック楽器の必携アイテムです。