D'Addario EJ43-3D は、クラシックギター用 Pro-Arte シリーズのライトテンション弦を3セットまとめたパック。シルバープレーテッド銅巻きの低音弦と、クリアナイロンの高音弦を組み合わせ、柔らかいタッチで弾きやすく、温かく滑らかなトーンを実現します。ライトテンションならではの快適な押弦感で、初心者から繊細な表現を求める奏者まで幅広く対応する定番モデルです。
・Pro-Arte シリーズのクラシックギター用ライトテンション弦
・シルバープレーテッド銅巻き低音弦で豊かな響き
・クリアナイロン高音弦で明瞭かつ滑らかなトーン
・押さえやすく、指への負担が少ないライトテンション
・クラシック、ボサノバ、フィンガースタイルに最適
・お得な3セットパックで交換頻度の高いプレイヤーにも便利
・型番:EJ43-3D
・JANコード:0019954321826
・ゲージ:Light Tension
・素材:
- 高音弦:Clear Nylon
- 低音弦:Silverplated Copper(シルバープレーテッド銅巻き)
・セット内容:3セット
・用途:クラシックギター用弦
・ブランド:D'Addario(ダダリオ)
EJ43-3D は、柔らかい弾き心地と温かい音色を求めるクラシックギタリストに最適なライトテンション弦。演奏性と音質のバランスに優れた、扱いやすい高品質モデルです。


