4方実 舗装材 インターロック

4方実 舗装材 インターロック - 弘英産業4方実 舗装材 インターロック - 弘英産業4方実 舗装材 インターロック - 弘英産業4方実 舗装材 インターロック - 弘英産業4方実 舗装材 インターロック - 弘英産業4方実 舗装材 インターロック - 弘英産業4方実 舗装材 インターロック - 弘英産業4方実 舗装材 インターロック - 弘英産業

再生プラスチック、再生木材を使用した簡単施行な舗装材。
地球にやさしい、脱炭素量35kg/m2。CO2削減循環型素材製品。

グリーン購入法適合再生材使用率(%)100再生材使用使用
注意
※車両の通行は可能ですが、大型車の乗り入れは避けてください。
※使用条件や下地構造に応じた施行を行ってください。
※下地条件や施工方法によっては、十分な安定性が得られない場合があります。
※製品の特性上、色味や柄の出方には原料由来の個体差があります。
※切断や加工を行う際は、安全に配慮し保護具を着用してください。
※不燃材、難燃材ではありません。取付場所にご注意ください。
※湿度、水分、温度で多少伸縮します(150mmあたり±1mm程度、2mm目地幅で調整されて嵌合部分が維持されます)。
※水勾配に配慮してください。水たまりが発生する場所に使用できません。
※地盤が長時間凍結する地域での使用は避けてください。
※セメント、シール材等の汚れは速やかに取り除いてください。
※付属品(端部固定用)は4方実インターロック専用の付属品のため、単体での使用はできません。
※付属品(端部固定用)を固定する際は指定する接着剤かビス止めで固定してください。
※付属品(端部固定用)の切断や加工を行う際は、安全に配慮して作業してください。
※使用箇所や施工方法によっては、別途、目地材が必要になる場合があります。
※スタート目地と万能目地で使用可能な製品が異なるため、用途に合った種類を選択してください。
※スタート目地は、インターロックおよび置いてデッキに使用できますが、万能目地はインターロック専用です。
※スタート目地は、設置箇所や施工方法に応じて、適切に固定してください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
756300861011G441箱(44枚)148148グレー25.5本体(市松)
オープン
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
756300952011B101箱(10本)60075ブラウン26.5付属品・端部固定用(ボーダー四角)
オープン
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
756301112011G051箱(5本)60075グレー26.5付属品・端部固定用(ボーダー四角)
オープン
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
756301202011B051箱(5本)60075ブラウン26.5付属品・端部固定用(ボーダー四角)
オープン
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
756301292021G101箱(10本)60075グレー26.5付属品・端部固定用(ボーダー傾斜)
オープン
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
756301382021B101箱(10本)60075ブラウン26.5付属品・端部固定用(ボーダー傾斜)
オープン
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
756301472021G051箱(5本)60075グレー26.5付属品・端部固定用(ボーダー傾斜)
オープン
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
756301562021B051箱(5本)60075ブラウン26.5付属品・端部固定用(ボーダー傾斜)
オープン
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
756301652031D101箱(10本)90010ダークグレー19付属品・スタート目地
オープン
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
756301812041D101箱(10本)90019ダークグレー26.5付属品・万能目地
オープン
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
756301991011B441箱(44枚)148148ブラウン25.5本体(市松)
オープン
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
756302511012G441箱(44枚)148148グレー25.5本体(ストレート)
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
756302601012B441箱(44枚)148148ブラウン25.5本体(ストレート)
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
756302691013G441箱(44枚)148148グレー25.5本体(リアル)
オープン
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
756302781013B441箱(44枚)148148ブラウン25.5本体(リアル)
オープン
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
756302871033G221箱(22枚)298148グレー25.5本体(リアル)
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
756302961033B221箱(22枚)298148ブラウン25.5本体(リアル)
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
756303052011G101箱(10本)60075グレー26.5付属品・端部固定用(ボーダー四角)
オープン
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする