ネジレスQセット

ネジレスQセット - エンジニア

潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ソケットとヘックスソケットの各6個セット。_x000D_
差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。_x000D_
新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。_x000D_
ホーローセットにも使用できる細軸仕様。_x000D_
お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。_x000D_
コンパクトで収納、持ち運びに便利な専用ケース付き。

用途
潰れた六角穴付きボルトの取り外しに_x000D_
潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに_x000D_
現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に
セット内容13材質高密度ポリエチレン(ケース)質量(g)762差込角(mm)9.5ケース寸法(mm)160×150×60対応ねじ対辺3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0mmの六角穴付きボルト内容量1式
注意
※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。_x000D_
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75644987DXZ-21
14,200
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする