スタンド マイク用

スタンド マイク用 - サンワサプライスタンド マイク用 - サンワサプライスタンド マイク用 - サンワサプライスタンド マイク用 - サンワサプライスタンド マイク用 - サンワサプライスタンド マイク用 - サンワサプライスタンド マイク用 - サンワサプライスタンド マイク用 - サンワサプライ

250~400mmまでの高さ調整が可能な卓上マイクスタンドです。
最大径直径ø35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。
クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。
マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。
サンワサプライ製無線
有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。

セット内容
マイクホルダー×1、ポール×1、台座×1、ケーブルホルダー×1、取扱説明書
材質
ホルダー部/プラスチック射出、ポール部/鋼+メッキ、台座部/鉄+黒塗装
質量(kg)
1.12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×165×330 ※台座/直径165
対応機種
MM-SPHM1、MM-SPHM4、MM-SPHMW4、MM-SPHMW6、MM-SPHMW7A、MM-SPHMW7B
対応
(マイク)直径/18~35mm、質量/最大500g
ねじ径(inch)
(ホルダー部)5/8
高さ調整範囲(mm)
(スタンド)250~400
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75644305MM-SPST2N2
¥8,000
¥5,798
¥6,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする