- セット内容
- マイクホルダー×1、ポール×1、台座×1、ケーブルホルダー×1、取扱説明書
- 材質
- ホルダー部/プラスチック射出、ポール部/鋼+メッキ、台座部/鉄+黒塗装
- 質量(kg)
- 1.12
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 165×165×330 ※台座/直径165
- 対応機種
- MM-SPHM1、MM-SPHM4、MM-SPHMW4、MM-SPHMW6、MM-SPHMW7A、MM-SPHMW7B
- 対応
- (マイク)直径/18~35mm、質量/最大500g
- ねじ径(inch)
- (ホルダー部)5/8
- 高さ調整範囲(mm)
- (スタンド)250~400