日東工器
ブロワ
リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、低作動音、無給油が自慢です。
外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。
消費電力(W)
185/175
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60(兼用)
本体質量(kg)
13.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
445×220×226
電源コード(m)
1.6(プラグ付キャブタイヤコード)
絶縁階級
【コイル】E種
吐出空気量(L/min)
200
吐出口外径(Φmm)
26
定格圧力(kPa)
20
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75645030
LA-200F
¥
142,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください