アスベスト関連軽微作業※補助用途対応HEPA(H14)標準装備コードレスモデル VP500R HEPA
アスベスト関連軽微作業における粉じん回収補助用途に対応
H14クラスHEPAフィルターを標準装備し、高い集じん性能を発揮
コードレス設計により電源のない場所でも作業が可能
最長約55分の連続運転を実現する高性能バッテリー搭載
本体質量約5kgの軽量設計で持ち運びが容易
52dB(A)の低騒音設計で施設内清掃にも適しています
足元大型スイッチ採用で立ったまま操作可能
排気側にHEPAフィルターを置くことでモーター由来のカーボンダストも飛散させることを防ぎます。
使いやすさを重視した設計により、どなたでも簡単に操作できます。
テナントの借主の電源を使用しないから電源トラブルが起きません。
- 用途
- アスベスト関連軽微作業における粉じん管理補助用途
作業後の微細粉じん回収および汚染拡散防止対策の補助
ホテル・宿泊施設
病院・学校・公共施設
介護・福祉施設
ビルメンテナンス業務
会議室・応接室のスポット清掃
- 内容量
- 1台
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ