曜日別特売

泡リッシュ ネットスポンジ

泡リッシュ ネットスポンジ - ノーブランド泡リッシュ ネットスポンジ - ノーブランド

立体パイルで汚れスッキリ。汚れをかき落とす立体パイル。生地がズレにくいステッチ加工。抗菌加工。

用途
泡立ち スポンジ キッチン
材質
ネット:ナイロン、スポンジ:ポリウレタン
寸法(mm)
約70×140×30
色
オレンジ・イエロー
質量(g)
10
内容量
1個(1個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7564587010894
オープン
¥99
¥109(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする