曜日別特売
10894 泡リッシュ ネットスポンジ ノーブランド 75645870

10894 泡リッシュ ネットスポンジ ノーブランド 75645870
10894 泡リッシュ ネットスポンジ ノーブランド 75645870

泡リッシュ ネットスポンジ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
75645870
品番
10894
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
¥99

立体パイルで汚れスッキリ。汚れをかき落とす立体パイル。生地がズレにくいステッチ加工。抗菌加工。

用途
泡立ち スポンジ キッチン
材質
ネット:ナイロン、スポンジ:ポリウレタン
寸法(mm)
約70×140×30
色
オレンジ・イエロー
質量(g)
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする