ノーブランド
泡リッシュ 泡立ちソフトスポンジ
サッと泡立つ!汚れスッキリ。たっぷり泡立つ穴あき構造。持ちやすいウェーブ形状。抗菌加工。お得の2個組。
用途
メラミンスポンジ キッチン
材質
不織布:ナイロン、スポンジ:ポリウレタン
寸法(mm)
約63×115×32
色
オレンジ・イエロー
質量(g)
7.6
内容量
1個(2個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75645879
10895
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください