ノーブランド
泡リッシュ 泡立ちソフトスポンジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
75645879
品番
10895
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
サッと泡立つ!汚れスッキリ。たっぷり泡立つ穴あき構造。持ちやすいウェーブ形状。抗菌加工。お得の2個組。
用途
メラミンスポンジ キッチン
材質
不織布:ナイロン、スポンジ:ポリウレタン
寸法(mm)
約63×115×32
色
オレンジ・イエロー
質量(g)
7.6