ELEIN 草刈り機 18V 2.5Ah バッテリー2個付属 USB充電 軽量 ブラシレスモーター

ELEIN 草刈り機 18V 2.5Ah バッテリー2個付属 USB充電 軽量 ブラシレスモーター - YAMAZEN(山善)

コードレス仕様のためどこでも使用可能
電気式だからエンジン式より静かで排気量も出ない
ブラシレスモーターによる力強く安定した回転で、作業がより快適
初心者でも使いやすい
ELEIN新バッテリーを2個付属!交換しながら長時間の作業に対応
【回転数/無負荷作業時間】
・低速約4000min-1/40分
・中速約5000min-1/30分
・高速約6000min-1/20分
【リチウムイオンバッテリー仕様】
定格:DC18V 2.5Ah 45Wh
充電時間:約120分(20W以上の場合)
充電入力:USB Type-C 5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/3A(最大45W)

用途お庭や畑のお手入れに。草刈機 充電式 刈払機 パワフル 初心者 ガーデニング 園芸 庭 初心者向け 静音 簡単 際狩り エレイン ELEIN内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75644899BBC-1825
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする