小林製薬
Sawaday 香るStick パルファム ホワイトムスク 詰替え
濃密フレグランスオイルを使用した香水調の香りが、スティックを通してお部屋全体に広がります〇ホワイトムスクの香り
お得な詰替え用
タイプ
詰替え
香り
ホワイトムスク
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
70mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(70mL)
注意
※衣服についた場合は、皮ふにつく可能性があるので、すぐに脱ぐ。皮ふについた場合は、かぶれる恐れがあるので、すぐにせっけんをつけて水で充分洗い流す。
※目に入った場合はこすらず、すぐに流水で洗い流す。
※異常がある場合は本品を持参し、医師に相談する。
※小児、認知症の方などの誤飲に注意する。
※誤って飲んだ場合は、吐かせずに口を水ですすぎ、医師に相談する。
※気分が悪くなったときは、使用を中止する。
※天然物を配合しているので、香りオイルが黄色いことがありますが、品質に問題ありません。
※付属のスティック以外は使用しない。
※用途以外に使用しない。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75652809
-
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください