曜日別特売

【切売り】 都市ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換

【切売り】  都市ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 - GAONA(ガオナ)

都市ガス用のゴムホース(内径9.5mm)です。
ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。
日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。
(一財)化学物質評価研究機構の”都市ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。
0.1m単位の切売り対応で、短い長さから長い長さまで選べます。(0.4mから5m)
クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。
カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。
軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。

用途必要な長さだけ使える、都市ガス用「切売り」ゴム管(呼び径9.5)内容量1本
注意
※都市ガス用ホースは主に内径9.5mmと13mmの2種類があります。
※適合しないサイズを選んでしまうとガス漏れや接続不良の原因になるため、お使いの機器・ガス栓の仕様に合わせて選んでください。
※LPガス(プロパンガス)には使用できません。
※コンセント型のガス栓・ガス機器には使用できません。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75658348GA-PG011
オープン
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
75658357GA-PG012
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
75658366GA-PG013
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
75658375GA-PG014
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
75658391GA-PG015
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
75658400GA-PG016
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
75658409GA-PG017
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
75658418GA-PG018
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
75658427GA-PG019
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
75658436GA-PG020
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
75658445GA-PG021
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
75658461GA-PG022
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
75658470GA-PG023
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
75658479GA-PG024
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
75658488GA-PG025
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
75658497GA-PG026
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
75658506GA-PG027
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
75658515GA-PG028
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
75658531GA-PG029
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
75658540GA-PG030
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
75658549GA-PG031
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
75658558GA-PG032
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
75658567GA-PG033
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
75658576GA-PG034
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
75658585GA-PG035
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
75658601GA-PG036
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
75658610GA-PG037
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
75658619GA-PG038
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
75658628GA-PG039
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
75658637GA-PG040
オープン
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
75658646GA-PG041
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする