液晶ディスプレイ 23型/1920×1080/ブラック
1.ネットワークカメラの映像表示、コントロールが可能な、23型モニター一体型デコーディングデバイス。2.最大16個の映像をデコード・表示可能。3.各社のネットワークカメラと互換性検証実施済。4.ファンレス、高信頼設計で安心。24時間連続稼働をサポート。5.APIを用いた外部からの機器制御が可能、カメラの検知機能やセンサー類との連携構築に対応。
- 仕様
- J-Moss:対応、PCリサイクル:対応(事業系)、VCCI:対応(VCCI-A、モニタ形状:平面、環境自己主張マーク:なし、縦回転(ピボット)機能:なし、電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認、電気用品安全法(本体):適合、電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)、電波法備考:非対象(対象品目ではないため)
- ピッチ(mm)
- 0.265×0.265
- 電源(V)
- AC100-240、50/60Hz
- 消費電力(W)
- 0
- 角度(°)
- 上下角度調整(チルト):上30
- 表面処理
- ノングレア
- 本体質量(kg)
- 6
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 546×391.3×205
- 最大消費電力(W)
- 48
- コントラスト比
- 1000:1
- 表示色
- 約1677万色:8bit対応
- 解像度
- 1920×1080
- ケーブル
- HDMI(0.5 m)
- 視野角(左右:上下)
- 178°/178°
- スピーカー
- あり(1.0 W+1.0W)
- 色(本体)
- ブラック
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- バックライト
- LED
- 調整機能
- 左右角度調整(スイベル)機能:なし、高さ調整:なし
- アスペクト比
- 16:9
- 入出力端子
- [IPカメラ入力]RJ-45、[出力端子]ラインアウト (ステレオミニジャック)、[USB]Type-A x 2
- モニターサイズ
- 23型
- パネル駆動方式
- IPS
- 輝度(cd/m2)
- 300
- 応答時間(ms)
- 8(G to G)、8(黒→白→黒)
- USB
- USB2.0:Type-A×2(ダウンストリーム)
- 内容量
- 1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ





























