曜日別特売
FDF2331W-IPBK 液晶ディスプレイ 23型/1920×1080/ブラック EIZO 75662067

FDF2331W-IPBK 液晶ディスプレイ 23型/1920×1080/ブラック EIZO 75662067
FDF2331W-IPBK 液晶ディスプレイ 23型/1920×1080/ブラック EIZO 75662067
FDF2331W-IPBK 液晶ディスプレイ 23型/1920×1080/ブラック EIZO 75662067
FDF2331W-IPBK 液晶ディスプレイ 23型/1920×1080/ブラック EIZO 75662067

液晶ディスプレイ 23型/1920×1080/ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75662067
品番
FDF2331W-IPBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
¥369,800

1.ネットワークカメラの映像表示、コントロールが可能な、23型モニター一体型デコーディングデバイス。2.最大16個の映像をデコード・表示可能。3.各社のネットワークカメラと互換性検証実施済。4.ファンレス、高信頼設計で安心。24時間連続稼働をサポート。5.APIを用いた外部からの機器制御が可能、カメラの検知機能やセンサー類との連携構築に対応。

仕様
J-Moss:対応、PCリサイクル:対応(事業系)、VCCI:対応(VCCI-A、モニタ形状:平面、環境自己主張マーク:なし、縦回転(ピボット)機能:なし、電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認、電気用品安全法(本体):適合、電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)、電波法備考:非対象(対象品目ではないため)
ピッチ(mm)
0.265×0.265
電源(V)
AC100-240、50/60Hz
消費電力(W)
0
角度(°)
上下角度調整(チルト):上30
表面処理
ノングレア
本体質量(kg)
6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
546×391.3×205
最大消費電力(W)
48
コントラスト比
1000:1
表示色
約1677万色:8bit対応
解像度
1920×1080
ケーブル
HDMI(0.5 m)
視野角(左右:上下)
178°/178°
スピーカー
あり(1.0 W+1.0W)
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LED
調整機能
左右角度調整(スイベル)機能:なし、高さ調整:なし
アスペクト比
16:9
入出力端子
[IPカメラ入力]RJ-45、[出力端子]ラインアウト (ステレオミニジャック)、[USB]Type-A x 2
モニターサイズ
23型
パネル駆動方式
IPS
輝度(cd/m2)
300
応答時間(ms)
8(G to G)、8(黒→白→黒)
USB
USB2.0:Type-A×2(ダウンストリーム)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする