11.6型/2560×1440/miniHDMI、USB-C

11.6型/2560×1440/miniHDMI、USB-C - JAPANNEXT

11.6インチVAパネル搭載、WQHD(2560×1440)解像度のモバイルモニターです。フルHD比+78%高精細で、デスクワークや写真・動画視聴に最適です。約450gの軽量設計と最薄部12mmの薄型本体で、優れた携帯性を実現。ワーケーションや外出先、リビングなど、場所を選ばずマルチディスプレイ環境を構築できます。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応し、外出先での作業にも最適です。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、深みのある映像を演出します。ブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載し、自立して使用できます。携帯に便利なフェルトケースも同梱。入力端子は、ハイブリッド対応USB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備。※miniHDMI使用時はUSB-Cからの電源供給が必要です。ブルーライト軽減モード搭載で、目の負担を軽減します。75×75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームなどに取り付け可能です。1W×2のスピーカーを内蔵しています。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。

内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75662216JN-MD-V116Q
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75662225JN-MD-VE116Q
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする