29型/2560×1080/HDMI、DP

29型/2560×1080/HDMI、DP - JAPANNEXT

29インチIPSパネル搭載、ワイドフルHD(2560×1080)解像度のウルトラワイドゲーミングモニターです。フルHDより水平解像度が約1.3倍広く、ゲームやデスクワークの生産性を向上させます。上下左右178度の広視野角IPSパネルは、画面端まで均一に見やすく、色鮮やかな映像を再現。21:9のアスペクト比は、FPSやMMOなどのゲームに最適です。200Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度で、滑らかな映像表示を実現。PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応し、VRRでティアリングやスタッタリングを軽減します。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%、Adobe RGB:90%の広色域対応パネルは、写真・動画編集にも最適です。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現します。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載。75×75mmのVESAマウントに対応し、2W×2のスピーカーを搭載。2年間のメーカー保証付きです。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75662189JN-IPS29G200WF
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする