ゲーミングディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック

ゲーミングディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック - JAPANNEXT

27インチTNパネル搭載、フルHD(1920×1080)解像度のゲーミングモニター。300Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で、FPSなど動きの速いゲームに最適。PS5のフルHD:120Hz接続に対応。最大輝度300cd/m2、sRGB:98%の広色域、HDR対応。高さ調整可能な昇降式多機能スタンド、ピボット機能搭載。入力端子はHDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×2。AdaptiveSync(FreeSync)対応。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmVESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75661611JN-T27G300F-HSP
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする