21.5インチVAパネル搭載、フルHD(1920×1080)液晶モニター。4000:1の高コントラスト比で黒が引き締まり、メリハリのある映像を実現。最大輝度300cd/m2、sRGB:99%の広色域で動画や写真も色鮮やかに表示。120Hz高速リフレッシュレートで動きのある映像をスムーズに表示。HDR対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現。HDMI 1.4、DisplayPort 1.2、USB-C(最大65W給電)を搭載。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmVESAマウント対応。2W×2ステレオスピーカー搭載。2年間のメーカー保証付き。