曜日別特売

液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ホワイト

液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ホワイト - JAPANNEXT

21.5インチのIPSパネルを搭載し、フルHD(1920×1080)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。120Hzの高速リフレッシュレートに対応し、動きのある映像をスムーズに表示。なめらかな表示により、快適な視認性を実現します。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (120Hz)とDisplayPort 1.2×1 (120Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。オーディオ出力端子も搭載しており、外部スピーカーやヘッドホンを接続できます。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W×2のスピーカーを内蔵しています。

表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度1920×1080色(本体)アスペクト比16:9モニターサイズ21.5パネル駆動方式IPS(ADS)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75662180JN-IPS215G120F-W
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする