- 仕様
- ●CPU詳細:20スレッド、24MBキャッシュ(※vPro 機能は有効になっておりません●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●エネルギー消費効率:16区分 67.6●ストレージタイプ:256GB SSD TLC●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(8GB x 1) DDR5 ●ライセンスOS:●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×1、HDMI 2.1×1、VGA×1●本体サイズ(H×W×D):高さ:303.5mm x 幅:95mm x 奥行き:293mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています
- 本体質量(g)
- ベースモデル最小構成重量3900※重量は構成および製造時の条件によって異なります
- メモリー容量
- 8GB(標準)、64GB(最大)
- 使用CPU
- 第14世代 インテル Core i5-14500 vPro
- スピーカー
- あり 内蔵スピーカー
- OS
- Windows 11 Pro 日本語
- 動作周波数(GHz)
- 最大5
- キーボード
- あり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語)
- ポインティングデバイス
- あり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラック
- Webカメラ
- なし
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- コア数
- 14
- TVチューナー
- なし
- SSD
- 256GB
- 光学ドライブ
- DVDスーパーマルチドライブ
- 有線LAN
- RJ-45 Ethernet×1
- 無線LAN
- なし
- USB
- 前面:USB 2.0 Type-A×2、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1 背面:USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、USB 2.0 Type-A×2(SmartPower On対応)
- オフィスソフト
- なし
- 内容量
- 1台