シートラバー フロント

シートラバー フロント - アイエルモータースポーツ

ショックアブソーバーを汚れやほこり、湿気などから保護し、サスペンションシステムの耐久性と性能を大幅に向上させます。耐久性に優れ、精密な造りにより抜群のフィット感を実現しました。
丈夫で柔軟なゴム製の本品は、純正ショックアブソーバーおよび純正ビルシュタインアブソーバーに合うよう精密に設計されています。取り付けも簡単で、ロードスターの快適なハンドリング性能を維持します。
F151-34-012B相当。

質量(kg)0.295ブラック容量1個備考・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプショックアブソーバーブーツ フロント 1個加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。素材ラバー主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNCEC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75656659NC0-301765
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする