ホグリングプライヤー(アングルヘッド)
スプリング式のジョーが使用中にホグリングを保持します。多くの国産車および輸入車の内装に使用されるホグリングファスナーを閉じるために設計されています。スチール製のプライヤーは耐久性があり、使いやすい構造です。プライヤーには快適なクッション付きグリップが付いています。アングルドホグリングプライヤーは、狭い場所に入るための45°の角度付きヘッドを備えています。
- 用途
- 自動車の内装に使用されるホグリングファスナーの締付け作業に
- 材質
- スチール
- 角度(°)
- ヘッド:45(アングルドタイプ)
- 内容量
- 1丁
プライヤ の新着商品
カテゴリ


























