NWS(エヌダブリューエス)
メカニックプライヤー
クロムフリーのチタンコーティングです。保持、掴み、曲げ、切断作業にご利用頂けます。
全長(mm)
205
材質(本体)
特殊工具鋼製
質量(g)
160
角度(°)
先曲がり:45
ハンドル
プラスチックコーティング
内容量
1丁
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06136720
147-62-205-SB
¥
5,460
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06137167
148-62-205-SB
¥
5,330
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください