曜日別特売

アナログカメラセット(2台)

アナログカメラセット(2台) - HIKVISION(ハイクビジョン)

2MP、1920×1080の高解像度による高画質な映像
F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供
スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化
130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現
2.8mm 単焦点レンズ
最大20mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供
最大30mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供
同軸ケーブル経由による高品質なオーディオ、内蔵マイク搭載
防水・防塵(IP67)
ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応)
ディープラーニングによる境界保護
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮機能
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力
同軸ケーブル経由のオーディオ
最大 8ch の IP カメラ入力(最大 8MP)
HDD1 台あたり最大 10TB の容量
PoC カメラに同軸ケーブルで電源供給

内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75664955DS-SET-2MPB1D1AN
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする