曜日別特売

アルミ溶接ケーブル

アルミ溶接ケーブル - 三ツ星

アーク溶接機の2次側ケーブルとしてご使用できます。(耐熱105℃材料使用)
従来の溶接用ケーブル(WCT)に比べ、約50(49~53)%の軽量化を実現しました。
溶接作業者への負担軽減が図れ、また、柔軟性、耐スパッタ性、耐候性を持ち合わせた溶接用ケーブルです。

内容量1本
注意
※アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルとして設計・製作しておりますので、他の用途での使用はしないでください。
※銅導体用の接続材料を使用しないでください。
※銅導体を直接つながないようにしてください。
※導体端子と接続箇所は、定期的な点検、接続材料の交換を行ってください。
※アルミニウム導体端子との接続箇所には、湿気が侵入しないよう防止処置を行ってください。
※許容電流算出条件は、周囲温度30℃、最高許容温度105℃です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75669067AL-WCT38sp 20m延長 JA-300AL
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
75669076AL-WCT60sp 20m延長 JB-500AL
オープン
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする