エンジン溶接機で使用できる2次側アース付溶接ケーブル20mです。電線の太さは22sq(22スケ)です。初めから溶接アース(SWL-300H)とケーブルジョイント(WSL-300J)が取付済みなので面倒な加工が不要で買ってすぐ使えます。また、本体取付側ショートケーブル0.3m(SCJ-22)も付属で運搬時キャプタイヤの取外しができ取り回しが楽になります。別途アース側のWHO-J-2210(10m)またはWHO-J-2220(20m)の購入で1台分のセットとなります。