エンジン溶接機用溶接(2次側)ホルダーケーブルセット

エンジン溶接機用溶接(2次側)ホルダーケーブルセット - SPJR

エンジン溶接機で使用できる2次側アース付溶接ケーブル10mです。
電線の太さは22sq(22スケ)です。
初めから溶接アース(SWL-300H)とケーブルジョイント(WSL-300J)が取付済みなので面倒な加工が不要で買ってすぐ使えます。
また、本体取付側ショートケーブル0.3m(SCJ-22)も付属で運搬時キャプタイヤの取外しができ取り回しが楽になります。
別途アース側のWHO-J-2210(10m)またはWHO-J-2220(20m)の購入で1台分のセットとなります。

用途エンジン溶接機の2次側ケーブルに内容量1組
注意
※適合機種を必ず確認下さい。
※アース側のみの販売です、ホルダー側をお持ちでない場合別途ホルダー側もご購入下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75670266WEA-J-2210
29,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする