【夜間の作業環境を一変させるリチウムイオンバッテリーとLED灯具を搭載した小型軽量で実用的なバッテリー式バルーン照明】
充電しやすさ向上!
充電器を、バルーン照明本体とセットして使うことも、別にして保管することも可能になりました。
防塵防水充電器採用(IP67)
充電場所を選ばず、静音性・耐久性も大きく向上し、充電状況の表示も見やすく改善しました。
騒音・振動ゼロ
駆動音や振動がないので、現場周辺住民からの騒音・振動対策・苦情削減に貢献。更に作業現場内の環境が向上します。
排気ガス・CO2排出ゼロ
排気ガスが出ないため、地球温暖化や大気汚染を防止します。空気循環が悪い現場で使用しても健康に影響が出ません。
燃料代ゼロ
発電機を使用しないため、燃料給油が不要となり、施工時の安全性が向上しました。
小型軽量化
リチウムイオンバッテリー・LEDランプ・小型架台の組み合わせにより、ユニック等を使用せず女性でも楽に操作できる総重量38kgを実現しました。
メンテナンスフリー
リチウムイオンバッテリーの採用で即使用可能です。「発電機のメンテナンス」「始動できない」「燃料保管」といった問題を解消します。
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 700クラス (メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 中狭角タイプ 高効率形岩崎電気税込¥769,780¥699,800
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 700クラス (メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 中角タイプ 高効率形岩崎電気税込¥637,780¥579,800
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 700クラス (メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 広角タイプ 高効率形岩崎電気税込¥637,780¥579,800
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 700クラス (メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 狭角タイプ 高効率形岩崎電気税込¥769,780¥699,800