曜日別特売

充電式チェンソー

充電式チェンソー - マキタ充電式チェンソー - マキタ充電式チェンソー - マキタ充電式チェンソー - マキタ充電式チェンソー - マキタ充電式チェンソー - マキタ

充電式チェンソーMUC258D(80TXL仕様)
23mLクラスで、最軽量※&高速切断、手首の負担減、軽快な取回し。80TXL仕様
◆特長
・23mLエンジン式クラスで軽快作業
進化した最適バランスと納得の切断性能。
チェーンスピード24.0m/秒で快適かつスピーディに枝打ち作業をこなす、18V仕様の新型トップハンドルチェンソー登場。
・手元の負担軽減&軽快な取回し
・最適バランス設計
手元とバッテリの距離が近く、抜群の操作感。
・縦向き、横向きの切り返し時のストレスを軽減
クラス最軽量2.8kg(ガイドバー250mm装着時。)作業時の負担を軽減。
・粘り強い使用感
アウタロータハイパワーブラシレスモータ+ダイレクトドライブ採用。
刃物ロック荷重は50%アップ。
過度な押し付け力による回転数低下を感覚的に把握しやすいので、刃物を押し付ける力の調整が容易。
・エンジン式同等の優れた加速性能
トリガオンから素早く全速回転。
オン/オフを繰り返す、細かい枝払いを軽快に行えます。
・「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※
過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。
・新型スイッチ採用
厚手のグローブを装着しても押しやすい優れた操作性。製品状態の把握が容易なLEDお知らせランプ付。
・クイック着脱フック
カラビナ等に片手で取付け・取外し可能。フックは、折りたたみ式で、使用時以外は収納可能。
・防滴・防じん「アプト」
・薄刃 80TXL仕様
ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。
【薄刃80TXL仕様】
スプロケットノーズバー仕様/バッテリ・充電器標準付属モデル
ガイドバー長さ250mm:MUC258DRG
・脱落防止ナット
・オイルタンク残量窓
・金属製チェーンキャッチャ
・トリガ変速

セット内容バッテリBL1860B×1本+充電器DC18RF質量(kg)2.8電圧(V)18チェーン形式80TXL-46Eガイドバー長さ(mm)250内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75680337MUC258DRG
87,000
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする