サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 静電気防止加工 無段階風量

サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 静電気防止加工 無段階風量 - YAMAZEN(山善)サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 静電気防止加工 無段階風量 - YAMAZEN(山善)サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 静電気防止加工 無段階風量 - YAMAZEN(山善)サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 静電気防止加工 無段階風量 - YAMAZEN(山善)サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 静電気防止加工 無段階風量 - YAMAZEN(山善)サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 静電気防止加工 無段階風量 - YAMAZEN(山善)サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 静電気防止加工 無段階風量 - YAMAZEN(山善)サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 静電気防止加工 無段階風量 - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

風量無段階切替の上下左右首振りDCサーキュレーター
お手入れ簡単:工具不要でガード全て取り外し可能(※ガードと羽根は水洗い可能)
静電気防止加工:羽根は静電気防止加工を施してほこりが付着しにくい
上下左右自動首振り
メモリー機能搭載

用途
冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 dcサーキュレーター 扇風機 小型 卓上 省エネ 節電 換気 送風 大風量 コンパクト シンプル
質量(kg)
1.4
色
グレージュ
消費電力(W)
13
ハネ径(cm)
15
モーター
DCモーター
電源コード(m)
1.6
機能
上下首振り、左右首振り、風量調節、全分解お手入れ可能、メモリー機能、静電気防止
風量
無段階(ダイヤル式)
電源(AC V)
100(50/60Hz)
ハネ枚数
3
適合床面積
18畳
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×19.3×28.1
1時間あたりの電気代目安(円)
0.4円(50/60Hz)
内容量
1台
取扱説明書:(1.08MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75680039YAS-TCFVW15(W)
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-06
用途: 熱中症対策
その他業種

事務所内で使っています。
エアコンの温度を低すぎにしなくても風があることで健やかに作業できます。
値段もお手頃です。おしゃれなので目に入ると楽しくなります。

対象商品 : 75680039
2026-07-03
用途: リビング
サービス業

思っていたより小さかった。風の音が少しうるさいようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする