一台で冷房暖房切替え可能。「いつでも快適」な環境つくりを。
夏はスポットクーラー、冬は補助暖房として使用可能な冷暖式
5つの運転モード:暖房/冷風弱/冷風強/送風強/送風弱
スイッチ:タッチパネル式
排熱ダクトは0.45~1.2mの伸縮式。お好みの長さに調整し、屋外・天井に熱風を排出できます。
キャスター:3インチ(75mm)ラクラク移動
ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です。
《冷房機能》
消費電力:50Hz 910W/60Hz 11400W
定格電流:50Hz 9.8A/60Hz 11.5A
冷房能力:50Hz 2.3Kw/60Hz 2.6Kw(※周囲温度37℃相対湿度60%で運転した時の値です)
使用環境温度目安:17~45℃
《暖房機能》
消費電力:50Hz 830W/60Hz 1090W
定格電流:50Hz 9.0A/60Hz 11A
暖房能力:50Hz 1.6Kw/60Hz 1.8Kw(※周囲温度12℃ 、相対湿度55%にて測定した数値です)
使用環境温度目安:5~25℃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥5,500/税込¥6,050 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
移動式エアコン対応 すべり出し窓用 排熱シートパネル 窓開口部 3辺合計140-260cm対応 排熱ダクト直径17cmまで対応 取付工事不要 冷却 面ファスナーYAMAZEN(山善)税込¥4,398¥3,998

