YAMAZEN(山善)
冷感ポンチョ ひんやり クーリングポンチョ 抗菌仕様
気化熱効果でひんやり涼しい冷感ポンチョ
濡らして振って羽織るだけですぐに使える
抗菌効果でいつでも衛生的
屋外レジャーの熱中症対策や、スポーツの後も短時間でクールダウン
用途
夏の暑さ対策に。スポーツタオル 冷却グッズ 熱中症対策グッズ 猛暑対策 涼しい ポンチョ 抗菌仕様 冷感アイテム 暑さ対策グッズ
材質
ポリエステル100%
色
ブルー
サイズ
フリー
質量(g)
204
寸法(cm)
65×145
機能
抗菌使仕様
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75680161
CCP-1(NV)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください