曜日別特売

18V充電式草刈機

18V充電式草刈機 - マキタ18V充電式草刈機 - マキタ18V充電式草刈機 - マキタ18V充電式草刈機 - マキタ18V充電式草刈機 - マキタ18V充電式草刈機 - マキタ18V充電式草刈機 - マキタ18V充電式草刈機 - マキタ

充電式草刈機MUR196UDシリーズ
手軽に、気軽にしっかり草刈り、「後端モータ」配置で優れた重心バランス、22mLエンジン式同等の使用感(メーカー比)
特長
・18V充電式草刈機に、より手軽に使える「後端モータ式」が登場
・22mLエンジン式同等の使用感(メーカー比)
・後端モータ仕様のエントリーモデル。
・優れた重心バランス
モータを後方にレイアウト。先端部が軽く、重心が体に近いから、体幹がブレずに楽に振れます。
また後端モータにより、田んぼの畦草刈り等、水際でも安心してご使用いただけます。
・手元を見ないで「直感的」速度調整
・スピードコントロールレバー採用
レバーにより無段階で回転数を調整可能。引き代の短い単速トリガスイッチにより指の疲労を軽減。
回転数(min-1)[回転/分]低速2,500~高速6,000
・超・低速回転2,500min-1
風圧が少なく柔らかい草も倒れづらい、軽負荷作業向き。長いランタイムを実現。※ナイロンコードカッタは非推奨。
・1充電あたりの作業面積「目安」
実作業面積約56坪(185m2)。「バッテリBL1860B、高速モード、DCホワイトチップソー使用時/草丈約30cm」
※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。草の種類や密度により作業面積は異なります。
・おすすめ作業
一般からセミプロの草刈り作業におすすめです。
・「新形状」プロテクタ 草詰まりしにくい最適形状。刃物との間隔を大きく確保。
・電気ブレーキ付
・厚手パッドで快適な肩掛けバンド
・防滴・防じん「アプト」
・ハンドルは選べる3タイプ
住宅街・家周りから、あぜ草などの平坦地におすすめな「Uハンドル式・MUR196UD」。
障害物が多い場所、傾斜地に最適な「ループハンドル式・MUR196LD」、「2グリップ式・MUR196WD」。
・230mmDCホワイトチップソー付

付属品チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、刃物(刈刃)カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、ボックスレンチ、六角棒スパナ4、アクセサリバッグ電圧(V)18内容量1台
関連資料:(3.05MB)
注意
※ 一部、写真・動画で仕様の異なる製品を使用しています。
※セット内容をご確認ください。
※バッテリと充電器が別売りの本体のみ商品がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
ハンドル形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75680407MUR196UDRGバッテリBL1860B×1本+充電器DC18RF+DCホワイトチップソー付Uハンドル
69,600
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
75680416MUR196UDZDCホワイトチップソー付※バッテリ充電器別売りUハンドル
34,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
75680425MUR196LDZDCホワイトチップソー付※バッテリ充電器別売りループハンドル
34,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
75680441MUR196WDZDCホワイトチップソー付※バッテリ充電器別売り2グリップ仕様
34,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
75680450MUR196WDRGバッテリBL1860B×1本+充電器DC18RF+DCホワイトチップソー付2グリップ仕様
69,600
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
75680459MUR196LDRGバッテリBL1860B×1本+充電器DC18RF+DCホワイトチップソー付ループハンドル
69,600
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする