冷房・除湿・送風の1台3役 省スペースで使えるキャスター付きの移動式クーラー
冷風・除湿・送風運転の1台3役
切タイマー:1-24時間(1時間ごと)
風量強弱2段階調節※冷風・送風運転時のみ
おやすみモード(冷風運転時のみ):風量弱にて室内の温度が設定温度になると1時間後に設定温度を1度、2時間後に設定温度を2度上げて運転を継続します
用途夏の暑さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 小型店舗 お店 移動式エアコン スポットエアコン ポータブルクーラー 工事不要 キャスター シンプル付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、排水口アダプター、リモコン、窓パネルA、窓パネルB、レール用アタッチメント×2、スポンジテープ、窓パネル固定用部品、単4電池×2本、排水ホース質量(kg)18.8色ホワイト消費電力(W)690/720(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)首振なし電源コード(m)1.8騒音値(dB)55機能切タイマー、風量調節、冷房、除湿、送風保証期間1年使用環境温度(℃)18~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.9×31.6×67.8設定可能温度(℃)16~31送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)100使用環境湿度(%)30~90除湿能力(L/日)14/16(50/60Hz)冷房の目安造4畳/4.5畳、鉄筋6畳/7畳(50/60Hz)冷房能力(kW)1.4/1.6(50/60Hz)排熱ダクト有無あり内容量1台