曜日別特売

充電式ブロワ集じん機

充電式ブロワ集じん機 - マキタ充電式ブロワ集じん機 - マキタ充電式ブロワ集じん機 - マキタ充電式ブロワ集じん機 - マキタ充電式ブロワ集じん機 - マキタ充電式ブロワ集じん機 - マキタ

充電式ブロワ集じん機MUB005G
特長
寄せて、集める、1台2役
・「プロ仕様」のハイパワーモデル登場
40Vmaxバッテリ+ハイパワーブラシレスモータ搭載。
吹き飛ばしと集じんをパワフルに1台でこなせるため、プロの屋外清掃におすすめです。
・ワンタッチでモード切替え
ブロワ時
最大風速は当社18V従来機比で、約30%アップと非常にパワフル。
最大風量:3.5m3/min最大風速:87m/s(平均:71m/s)
集じん時
最大吸込仕事率は150Wで、湿った落ち葉も強力吸引。
最大風量:6.8m3/min最大真空度:4.2kPa(集じん容量:25L)
・微風から強風まで、自在に風量調整
無段変速クルーズコントロールレバー
エンジンブロワと同等の操作感。任意の風量で固定でき、連続作業時に便利です。
・操作性に優れた2モード切替ボタン
明瞭なクリック感で、グローブ装着時でも押しやすい「新型スイッチ」採用。
Lowモード
砂利上の落ち葉だけを集じんする時等に便利。
Highモード
ブロワ作業時に最適。大量の落葉を力強く吹き寄せられます。
・マルチング機能付
・異物除去が簡単
・暗所に便利なLEDライト搭載
・使いやすい長さへノズルが伸縮
全長764~1,014mmまで50mm毎に6段階調整。
・2輪キャスター付
・大開口ダストバッグ(25L/標準付属品)
ダストバッグ側面が大きく開き、ゴミを捨てやすい。
・高い防水性能
雨の中でも運転可能な防水設計、防滴・防じん「ウェットガード」&防水保護等級「IPX4」により実現。
その他特長
肩掛けバンド付
定回転制御
ソフトスタート
電気ブレーキ
再起動防止

内容量1台
注意
※バッテリ、充電器別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75680398MUB005GZ
47,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする