40Vmax充電式パイプベルトサンダBS002G
特長
パイプ形状の曲面研削・研磨作業を効率化
幅広い用途に合わせた速度調整が可能
「パイプ形状」の研削・研磨作業に
ステンレス製の手すりやパイプの溶接部分など、曲面に対する研削・研磨作業に特化。
広い工場内を移動しながらの作業や、電源確保が難しい屋外環境での作業を効率的にこなします。
研削可能最大パイプ径「Φ125mm」
ベルト寸法(幅×長さmm)40×760
ハイパワーブラシレスモータ搭載
高出力・高耐久・メンテナンスフリー。ベルト速度13.5m/s(ダイヤル5)で高能率作業を実現。
定回転制御搭載
重負荷時の回転数低下を抑制。
幅広い用途に合わせた細かな速度調整(無段階)が可能
回転スピード調整ダイヤル付。1~5段階で用途に合わせた回転数に調整できます。
簡単ベルト脱着
グリップを奥にいっぱいまで押し込むだけで、ベルトを容易に脱着できます。
外れにくいローラーガイド
グリップは左右どちらでも取り付け可能
スライドスイッチ仕様
防水保護等級IPX6
その他特長
ソフトスタート
再起動防止