充電式ポータブルバンドソーPB003G
特長
様々な部材をパワフルに高速切断
・切断スピード 約30%アップ※
40Vmax仕様により、電線管やメタルスタッド等、様々な部材をパワフル&スピーディに切断します。
・最大切断能力
角パイプ:66mm×66mm、丸パイプ:Φ66mm
・軽量、コンパクト
質量・全長※はメーカー18V従来機と変わらず、軽量・コンパクト化を実現。取り回し性に優れ、上向き作業も快適。
・ハイパワーブラシレスモータ搭載
高出力・高耐久・メンテナンスフリー。
・定回転制御で高効率作業を実現
重負荷作業時の回転数低下を抑制。
・「拡散レンズLED」採用
光を均一に拡げ、ブレードの影を軽減。暗所においても墨線の位置合わせが容易。
・優れたブレード着脱性
・ブレード軌道の外側調整
・スピード調整ダイヤル
部材に合わせて6段階でスピード調整可能。
・粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56※
・「ツールレス」ストッパプレート調整
・ロックオンスイッチ付
・バンドソー用スタンド(別販売品)使用で安定切断
バンドソー用スタンドセット品(別販売品)
部品番号:A-00566
スタンド取付時の最大切断能力(直角)
角パイプ:55mm×55mm、丸パイプ:Φ55mm
※ BL4050F以上の質量があるバッテリを装着すると、スタンドは上死点まで戻りません。
その他特長
電気ブレーキ
再起動防止


