曜日別特売

充電式グラウンドトリマ

充電式グラウンドトリマ - マキタ充電式グラウンドトリマ - マキタ充電式グラウンドトリマ - マキタ充電式グラウンドトリマ - マキタ充電式グラウンドトリマ - マキタ充電式グラウンドトリマ - マキタ

40Vmax充電式グラウンドトリマMUG001G
特長
広範囲をラクラク草刈り、「手押し式」だから押すだけカンタン、ヘッジトリマ刃で石飛び低減。
草刈りスピード約2倍以上、棹を振らずに疲れ知らず
・「刈込幅500mm」×自立する「3輪仕様」で、スピーディに安定草刈り
ワイドな刈込幅500mmで優れた作業能率。
前輪の幅を広くすることにより、凸凹のある地面でも、軽い力でスムーズに走行可能。
・軽く押して刈れる「最適重心設計」
製品重量を大型タイヤで支えることにより、作業者の負担を大幅に軽減します。
・前後大型タイヤを採用
前輪はΦ180mm、後輪はΦ300mmと大型タイヤを装備。凸凹道でも軽快・スムーズに走行でき、方向転換も容易です。
・片刃仕様で「安全」草刈り
・ヘッジトリマ刃で石飛びも低減
刃付け角度の鋭角化と精密な刃先合わせで鋭い切れ味の「拝み刃」形状。
さらに、軽量ながら耐久性に優れた「高剛性ガイドバー」、ヤニが付きにくく、サビにくい「特殊コーティング」仕様。
・「ツールレス」ハンドル高さ調整
ハンドル高さの調整はツマミナットの操作のみで簡単。
使用者の身長に合わせて3段階(790/910/1,020mm)で調整が可能。
・「ツールレス」草刈り高さ調整
ワンタッチ固定レバーの操作で無段階(25~105mm)調整が可能。
・コンパクト収納
ツマミナットを緩めてハンドルを素早く折り畳み可能。省スペースでコンパクトカーにも積み込めます。
・操作性に優れた2モード切替ボタン
明瞭なクリック感で、グローブ装着時でも押しやすい「新型スイッチ」採用。
・高い防水性能「ウェットガード」「IPX4」
・1充電あたりの作業面積「目安」
実作業面積約270坪(900m2)。(バッテリBL4040、高速モード時/草丈約30~40cm)
・「高耐久」金属製アンダプレート
その他特長
ハイパワーブラシレスモータ搭載
高出力・高耐久・メンテナンスフリー。
定回転制御
ソフトスタート
電気ブレーキ
再起動防止

質量(kg)BL4080F装着時:10.9電圧(V)直流36(40max)刈込み幅(mm)500刈込み高さ(mm)25~105(無段階/目安)内容量1台
関連資料:(4.77MB)
注意
※バッテリ、充電器別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75680389MUG001GZ
83,700
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする