『コリコリ食感のナタデココ』と『もっちりプルプル食感のゼリー』の2つの食感が楽しめる満足感の高いゼリー。しっかり噛み応えのある5mmカットのナタデココ入りで、満足感と腹持ちこんにゃく粉不使用でお子様から大人まで安心して食べられます。
用途製品中に白い膜状のものが見えることがありますがナタデココ由来のものですので品質には問題ありません。開封時に水分が飛び出すこともありますのでご注意ください。熱や光の影響により変色することがあります。食べても問題ありませんが風味は劣ります。冷蔵保管した場合製品中の水分が白く結晶化することがあります。また開封の際にも白い結晶が表れることがありますがいずれも品質には問題ありません。加熱しないでください。開封時に切り口で手を切らないようにご注意ください。賞味期限内にお召しあがりください。果汁のとれた産地や時期により色の違いが生じることがありますが品質には問題ありません。内容量1セット(192g×6袋)